Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 206-104-2F, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 48.4 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YEL 206-104-2F
Rubix:170000000490290
Produttore:92691
EAN:7316577029768


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti sae 52100; gabbia in poliammide (pa 6.6) rinforzata con fibra di vetro |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 206-104-2F
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48,4x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 330 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti sae 52100; gabbia in poliammide (pa 6.6) rinforzata con fibra di vetro |
| Larghezza | 48,4 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19483,2 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 31,75 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 18 mm |
| Lubrificante | grasso a lunga durata al litio/calcio (nlgi 2) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11209,5 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione