Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE25-XL-NPP-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE25-XL-NPP-B
Rubix:160000000403165
Produttore:0008493750000
EAN:4012802800838
0008493750000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008493750000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio25 mm
Gabbiaplastica
Spessore31 mm
Lubrificanteriempimento iniziale con grasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
18,54 IVA esclusa
/ Unità
22,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.