Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE70-XL-KRR-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE70-XL-KRR-B
Rubix:160000000403967
Produttore:0008777190000
EAN:4012802795011
0008777190000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008777190000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE70-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza48,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
€ 117,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.