Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE12-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE12-XL-NPP-B
Rubix:160000000403703
Produttore:0008496420000
EAN:4012802800654
0008496420000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE12-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008496420000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE12-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeghisa
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.