Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE20-XL-NPP-NR, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE20-XL-NPP-NR
Rubix:160000000403997
Produttore:0009731220000
EAN:4012802820973
0009731220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009731220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-NR


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-NR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio20 mm
Gabbiapoliammide
Spessore31 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.