Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-106-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 51.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 207-106-2F
Rubix:170000000490297
Produttore:78399
EAN:7316576617027
SOPPORTO YEL 207-106-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-106-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso550 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza51,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25501,7 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio34,925 mm
Gabbiaplastica
Spessore19 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r15301,9 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.