Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 209-112, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 209-112
Rubix:160000000405750
Produttore:78612
EAN:7316576617232
SOPPORTO YET 209-112

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 209-112


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,7x85x85 mm
Peso675 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio44,45 mm
Gabbiapoliammide
Spessore43,7 mm
Lubrificantegrasso a base di sapone di litio-calcio (nlgi 2)
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.