Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE30-208-NPP-B-AH01, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 42.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE30-208-NPP-B-AH01
Rubix:170000000353455
Produttore:0035684820000
EAN:4012802822144
0035684820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-208-NPP-B-AH01

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0035684820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-208-NPP-B-AH01


Cuscinetto con anello di bloccaggio
Cuscinetto radiale a inserto con pista esterna sferica, fissaggio mediante anello di serraggio eccentrico, P-seal su entrambi i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore43,7 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
102,08 IVA esclusa
/ Unità
124,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.