Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC212D1, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC212D1
Rubix:999180600089057
Produttore:UC212D1 N
EAN:00029176544149
CUSCINETTO UC212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC212


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.