Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE30-NPP-B-FA107/125.5, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:999210326081893
Produttore:0076158760000
EAN:4012802812213




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0076158760000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B-FA107/125.5
Applicazioni
Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 30 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione