Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE35-XL-KLL-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE35-XL-KLL-B
Rubix:160000000403735
Produttore:0008520740000
EAN:4012802799996
0008520740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008520740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza37,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio35 mm
Gabbiaacciaio
Spessore37,7 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
38,12 IVA esclusa
/ Unità
46,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.