Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP AS 205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:AS 205
Rubix:999180600082800




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AS205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3560 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1780 N |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione