Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE35-XL-KRR-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE35-XL-KRR-B
Rubix:160000000403960
Produttore:0008034210000
EAN:4012802784251


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0008034210000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE35-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 37,7 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 35 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Lubrificante | grasso |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione