Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES206G2, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

SNR - inserto - ES206G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES206G2
Rubix:999250616004393
EAN:3413529503414
CUSCINETTI Y ES.206.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.206.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
Diametro esterno sferico, fissaggio con anelli eccentrici, guarnizione a labbro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x69x44 mm
Peso320 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.