Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE55-XL-KTT-B, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE55-XL-KTT-B
Rubix:170000000703448
Produttore:0008641100000
EAN:4064327885616
0008641100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE55-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008641100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE55-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Materialeghisa
Larghezza55,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
73,22 IVA esclusa
/ Unità
89,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.