Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E20-XL-KLL, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:E20-XL-KLL
Rubix:160000000403981
Produttore:0008518410000
EAN:4012802800098
0008518410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E20-XL-KLL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008518410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E20-XL-KLL


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi standard
Larghezza34,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiaplastica
Spessore43,7 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
€ 27,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.