Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 208-108-2F, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 56.3 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 208-108-2F
Rubix:170000000490305
Produttore:78417
EAN:7316576617133
SOPPORTO YEL 208-108-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 208-108-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,3x80x80 mm
Peso730 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza56,3 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30701,6 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio38,1 mm
Spessore42,8 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r18998,4 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.