Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE15-NPP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE15-NPP
Rubix:999210326081775
Produttore:0008501440000
EAN:4012802800371
0008501440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE15-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008501440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE15-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiaplastica
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Codice doganale84821090
15,11 IVA esclusa
/ Unità
18,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.