Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC209D1, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC209D1
Rubix:999180600089050
Produttore:UC209D1 N
EAN:00029176549342
CUSCINETTO UC209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC209


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.