Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE60-XL-NPP-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 37.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE60-XL-NPP-B
Rubix:160000000403172
Produttore:0008495610000
EAN:4064327795014
0008495610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE60-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008495610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE60-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Larghezza37,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
64,99 IVA esclusa
/ Unità
79,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.