Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE25-XL-NPP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE25-XL-NPP
Rubix:999210326081777
Produttore:0008502410000
EAN:4012802800333
0008502410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008502410000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Spessore31 mm
Lubrificantegrasso ga13
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Codice doganale84821090
17,74 IVA esclusa
/ Unità
21,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.