Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE40-XL-KRR-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE40-XL-KRR-B
Rubix:160000000403961
Produttore:0008049670000
EAN:4012802783698
0008049670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008049670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Punti di forza

Costi operativi inferiori
Manutenzione ridotta grazie a una lubrificazione migliorata
Minore produzione di calore
Meno rumore
Protetto contro la corrosione da fretting
Diametri dell'albero da 12 mm a 60 mm (RAE.NPP) e (GRAE.-NPP-B)
Diametri dell'albero da 20 mm a 30 mm (RALE.NPP)
Diametri dell'albero da 17 mm a 120 mm (GE.-KRR-B)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
36,02 IVA esclusa
/ Unità
43,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.