Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE80-XL-KRR-B, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GNE80-XL-KRR-B
Rubix:170000000703486
Produttore:0008838910000
EAN:4064327885876
0008838910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE80-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Materialeacciaio 52100
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008838910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE80-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Punti di forza

Costi operativi ridotti Ridotta manutenzione grazie a una lubrificazione migliorata
Minore generazione di calore
Meno rumore
Protetto contro la corrosione da sfregamento
Diametri dell'albero da 12 mm a 60 mm (RAE..NPP) e (GRAE..-NPP-B)
Diametri dell'albero da 20 mm a 30 mm (RALE..NPP)
Diametri dell'albero da 17 mm a 120 mm (GE..-KRR-B)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Materialeacciaio 52100
Larghezza73 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio80 mm
Spessore41 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
317,20 IVA esclusa
/ Unità
386,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.