Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE30-XL-NPP-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE30-XL-NPP-B
Rubix:160000000403708
Produttore:0008498980000
EAN:4012802800517
0008498980000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008498980000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE30-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Spessore18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
21,11 IVA esclusa
/ Unità
25,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.