Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE60-XL-KRR-B-FA164, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 61.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE60-XL-KRR-B-FA164
Rubix:999210330085602
Produttore:0009807650000
EAN:4064327886675
0009807650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KRR-B-FA164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009807650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KRR-B-FA164


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza61,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
627,78 IVA esclusa
/ Unità
765,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.