Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RCRA20/46-XL-FA106, Diametro esterno: 46 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 24.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCRA20/46-XL-FA106
Rubix:160000000404002
Produttore:0008337620000
EAN:4012802790092
0008337620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCRA20/46-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza24,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008337620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCRA20/46-XL-FA106


Radial insert ball bearings RCR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio RCR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x46x46 mm
Peso107 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza24,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio20 mm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
22,96 IVA esclusa
/ Unità
28,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.