Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE25-XL-NPP-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE25-XL-NPP-B
Rubix:160000000403707
Produttore:0008498470000
EAN:4012802800555
0008498470000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008498470000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE25-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Spessore15 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
€ 17,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.