Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES203G2, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19.1 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES203G2
Rubix:999250616004350
EAN:3413529503384
CUSCINETTI Y ES.203.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.203.G2


I cuscinetti a inserto per supporti autoallineanti, sono proposti con diverse scelte di supporti per un assemblaggio facilitato.
diametro esterno sferico, fissaggio tramite anelli eccentrici, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x50x36 mm
Peso121 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Larghezza19,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r4780 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.