Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E25-XL-KRR, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E25-XL-KRR
Rubix:160000000403989
Produttore:0008426050000
EAN:4012802787801
0008426050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008426050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Punti di forza

•È già presente una sede cilindrica nell'alloggiamento
L'anello esterno dei cuscinetti deve essere posizionato mediante anelli elastici facili da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeghisa
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
22,02 IVA esclusa
/ Unità
26,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.