Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 206-103, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30.16 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 206-103
Rubix:160000000405738
Produttore:30355
EAN:7316576616938
SOPPORTO YET 206-103

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30,16 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 206-103


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,7x62x62 mm
Peso300 g
Diametro interno30,16 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio30,16 mm
Gabbiapoliammide
Spessore35,7 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2)
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.