Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KRR-B-2C, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-XL-KRR-B-2C
Rubix:170000000703223
Produttore:0008284910000
EAN:4012802793222
0008284910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-2C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008284910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KRR-B-2C


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-2C, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio30 mm
Gabbiapoliammide
Spessore48,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
€ 30,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.