Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE100-XL-KRR-B, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 86 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GNE100-XL-KRR-B
Rubix:170000000703490
Produttore:0008839480000
EAN:4064327885890
0008839480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE100-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008839480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE100-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza86 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr174000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r140000 N
594,07 IVA esclusa
/ Unità
724,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.