Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE40-XL-NPP-NR, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE40-XL-NPP-NR
Rubix:170000000703690
Produttore:0009732030000
EAN:4012802820850
0009732030000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE40-XL-NPP-NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009732030000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE40-XL-NPP-NR


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-NR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
31,12 IVA esclusa
/ Unità
37,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.