Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR EX208G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.8 mm

SNR - inserto - EX208G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:EX208G2
Rubix:999250616004261
EAN:3413529503049
CUSCINETTI Y EX.208.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y EX.208.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, guarnizione R con disco centrifugo
Diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, guarnizione di tenuta con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x62 mm
Peso766 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.