Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAL012-NPP-FA106, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 16.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAL012-NPP-FA106
Rubix:160000000403712
Produttore:0504181900000
EAN:4012802463132
0504181900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAL012-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504181900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAL012-NPP-FA106


Radial insert ball bearings RAL..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore
Cuscinetto con anello di bloccaggio RAL..-NPP, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x42x42 mm
Peso107 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio19,05 mm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Paese d'origineBR
Codice doganale84821010
€ 16,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.