Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE60-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 37.1 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GRAE60-NPP-B-FA106
Rubix:170000000703442
Produttore:0008617150000
EAN:4064327885579




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 37,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0008617150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE60-NPP-B-FA106
Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B
Applicazioni
Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53,1x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1400 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 37,1 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Alesaggio | 60 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione