Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403173
Produttore:0028280650000
EAN:4012802813104
0028280650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028280650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
20,48 IVA esclusa
/ Unità
24,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.