Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 204-2F, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 43.7 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 204-2F
Rubix:160000000405756
Produttore:30283
EAN:7316571136707
SOPPORTO YEL 204-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio (washer/guard); gomma sintetica (labbro/tenuta a contatto); poliammide 6,6 (gabbia)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 204-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,7x47x47 mm
Peso192 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio (washer/guard); gomma sintetica (labbro/tenuta a contatto); poliammide 6,6 (gabbia)
Larghezza43,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio20 mm
Gabbiapoliammide
Spessore14 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (addensante), consistenza nlgi 2 (grasso long-life)
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
21,72 IVA esclusa
/ Unità
26,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.