Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:160000000403175
Produttore:0028280810000
EAN:4012802813067
0028280810000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028280810000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.