Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE40-XL-KRR-B-2C, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE40-XL-KRR-B-2C
Rubix:999210326081743
Produttore:0008285130000
EAN:4012802793185
0008285130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B-2C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008285130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KRR-B-2C


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-2C, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
43,10 IVA esclusa
/ Unità
52,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.