Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE25-NPP-B-FA107/125.5, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:999210326081894
Produttore:0076159300000
EAN:4012802812169
0076159300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-NPP-B-FA107/125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0076159300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE25-NPP-B-FA107/125.5


Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio25 mm
Gabbiapoliammide
Spessore7,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Codice doganale84821090
€ 22,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.