Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE50-XL-KLL-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE50-XL-KLL-B
Rubix:170000000703360
Produttore:0008523330000
EAN:4064327885494
0008523330000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008523330000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio50 mm
Spessore22 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
57,34 IVA esclusa
/ Unità
69,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.