Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC207D1, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC207D1
Rubix:999250617006613
Produttore:UC207D1 N
EAN:00029176544040
CUSCINETTI Y UC207D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC207D1


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.