Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE25-XL-KRR-B-2C, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE25-XL-KRR-B-2C
Rubix:999210326081741
Produttore:0008284830000
EAN:4012802793246
0008284830000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B-2C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio al cromo temprato in massa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008284830000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE25-XL-KRR-B-2C


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B-2C, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio al cromo temprato in massa
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiaacciaio
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
25,03 IVA esclusa
/ Unità
30,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.