Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR CES205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.5 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - CES.204-12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:CES205
Rubix:999250616003990
EAN:3413529578207
CUSCINETTI Y CES205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y CES205


diametro esterno cilindrico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
Diametro esterno cilindrico, fissaggio mediante anelli eccentrici, tenuta a un labbro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x35 mm
Peso220 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.