Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE20-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GRAE20-NPP-B-FA106
Rubix:170000000703296
Produttore:0008404240000
EAN:4012802788686




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0008404240000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE20-NPP-B-FA106
Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B
Applicazioni
Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 31 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 20 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 7,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione