Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP 1250-50ECG, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 43.73 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1250-50ECG
Rubix:999250616004488
Produttore:1250-50ECG R
EAN:00747023043408
CUSCINETTI Y 1250-50ECG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti nsk ad elevata pulizia (anelli interno ed esterno temprati per tutta la sezione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1250-50ECG


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti nsk ad elevata pulizia (anelli interno ed esterno temprati per tutta la sezione)
Larghezza43,73 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio50 mm
Gabbiaacciaio
Spessore20 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.