Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE40-NPP-B-FA107/125.5, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:999210326081891
Produttore:0076156040000
EAN:4012802812312
0076156040000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-NPP-B-FA107/125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0076156040000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE40-NPP-B-FA107/125.5


Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,8x80x80 mm
Peso590 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio40 mm
Spessore11 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Codice doganale84821090
38,93 IVA esclusa
/ Unità
47,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.