Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE55-XL-NPP-B, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 32.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE55-XL-NPP-B
Rubix:160000000403171
Produttore:0131322020000
EAN:4064327792150
0131322020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE55-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza32,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0131322020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE55-XL-NPP-B


Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x100x100 mm
Peso1060 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza32,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio55 mm
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
49,53 IVA esclusa
/ Unità
60,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.