Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE60-XL-NPP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 37.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE60-XL-NPP
Rubix:160000000403702
Produttore:0008773440000
EAN:4064327885654
0008773440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE60-XL-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per l'intero spessore (acciaio per cuscinetti volventi conforme a iso 683-17)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008773440000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE60-XL-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Costi operativi ridotti
Manutenzione ridotta grazie a una lubrificazione migliorata
Minore generazione di calore
Meno rumore
Protetto contro la corrosione da fretting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio al cromo temprato per l'intero spessore (acciaio per cuscinetti volventi conforme a iso 683-17)
Larghezza37,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio60 mm
Gabbiaplastica
Spessore37,1 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
64,99 IVA esclusa
/ Unità
79,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.